Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke Q40RW3LPQ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-72761228
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3033397
EAN/GTIN:
     0662488333973
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke Q40RW3LPQ1

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 6000 mm, Stecker, Micro M12 x 1 (AC), 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40 +70° C
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
6000 mm
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Mit Reflektor:
nein
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
40,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,38*
€ 184,25*
€ 4,98*
ab € 153,24*
€ 187,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,68*
€ 189,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 159,36*
€ 194,75*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,21*
€ 194,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.