Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke M18-3VPLPC-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-72760356
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3092545
EAN/GTIN:
     0662488925451
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke M18-3VPLPC-2M

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 6000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, 2 m, Schutzart IP67 / IP69K, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
6000 mm
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,00*
€ 103,47*
€ 4,98*
ab € 84,22*
€ 105,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,45*
€ 107,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,92*
€ 110,04*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,00*
€ 110,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.