| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72667819 Herst.-Nr.: REK401Y EAN/GTIN: 3599430021664 |
| |
|
| | |
| Audio-Kit i2 1Tln.2Draht ELC.FON REK401Y AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio/2Draht ELCOM.FON. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik/i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Handhörer-Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Farbe der Außenstation: | sonstige | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 256 | Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: | 150 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 317,40* | € 378,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,79* | € 384,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 325,86* | € 388,84* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 326,50* | € 390,60* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 405,71* | € 484,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|