| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72667819 Herst.-Nr.: REK401Y EAN/GTIN: 3599430021664 |
| |
|
| | |
| Audio-Kit i2 1Tln.2Draht ELC.FON REK401Y AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio/2Draht ELCOM.FON. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik/i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Handhörer-Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Farbe der Außenstation: | sonstige | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 256 | Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: | 150 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprech-Set |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 316,29* | € 379,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 321,37* | € 385,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,84* | € 389,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 327,72* | € 391,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 404,92* | € 485,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|