Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Stele 1,3m dgr/gli 1Mod KS 613-1 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-72656127
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038177-00
EAN/GTIN:
     4015739381777
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

Kommunikations-Stele 1,3m dgr/gli 1Mod KS 613-1 DG

Kommunikations-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von einem Funktionsmodul.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
nein
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
1
Farbe:
grau
Höhe:
1344 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 869,09*
€ 992,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 879,22*
€ 1.007,13*
Frei Haus
ab € 891,15*
€ 1.024,13*
€ 53,00*
ab € 902,12*
€ 1.027,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 900,10*
€ 1.033,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,80*
€ 1.230,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,46*
€ 1.209,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,36*
€ 1.158,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,37*
€ 1.122,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,10*
€ 1.071,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200036337-00
ab € 224,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.