Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen mit Halter 3Module RA 1158/63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen mit Halter 3Module RA 1158/63
Rahmen mit Halter 3Module RA 1158/63
Artikel-Nr.:
     6012B-72653822
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74077
EAN/GTIN:
     4011459740771
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Türstationrahmen

Rahmen mit Halter 3Module RA 1158/63

Rahmen RA 1158/63 - mit Halter
Serie Sinthesi Steel
3 Module


125 x 305 x 13 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
125 mm
Höhe:
305 mm
Tiefe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: grothe rahmen 3 fach, türstationrahmen grothe, türstationrahmen aufputz, Gehäuse, Montageelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 94,06*
€ 118,50*
€ 5,46*
ab € 94,58*
€ 119,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,54*
€ 124,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,70*
€ 134,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,69*
€ 138,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.