Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 3f AP Sinthesi si VA 125x305x13mm RA1158/63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen mit Halter 3Module RA 1158/63
Rahmen mit Halter 3Module RA 1158/63
Artikel-Nr.:
     262-E175H97
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74077
EAN/GTIN:
     4011459740771
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Türstationrahmen
Rahmen-Türstation 3f AP Sinthesi si VA 125x305x13mm RA1158/63
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
125 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
305 mm
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: grothe rahmen 3 fach, türstationrahmen grothe, türstationrahmen aufputz, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,51*
€ 117,70*
€ 5,46*
ab € 95,11*
€ 118,32*
Frei Haus
ab € 99,32*
€ 123,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,83*
€ 133,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,34*
€ 136,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.