Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftaster-Modul 2/1 LED-Schild 2DONE REU792Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruftaster-Modul 2/1 LED-Schild 2DONE REU792Y
Ruftaster-Modul 2/1 LED-Schild 2DONE REU792Y
Artikel-Nr.:
     6012B-72653093
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REU792Y
EAN/GTIN:
     3599430013263
Suchbegriffe:
Klingelplatte
LED Modul
Notruf Taster
led modul

Ruftaster-Modul 2/1 LED-Schild 2DONE REU792Y

Ruftaster Modul 2/1 mit LED-Namensschild und Zustandsanzeige EB 2Draht ONE
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
19 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Anzahl der Benutzer:
2
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,39*
€ 151,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,84*
€ 154,03*
€ 4,98*
ab € 125,15*
€ 156,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 162,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.