Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitterspeisegerät SMART KCD2-STC-Ex1.2O.ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät SMART KCD2-STC-Ex1.2O.ES
Transmitterspeisegerät SMART KCD2-STC-Ex1.2O.ES
Artikel-Nr.:
     6012B-71846776
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     286746
EAN/GTIN:
     4050143067299
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker

Transmitterspeisegerät SMART KCD2-STC-Ex1.2O.ES

v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: 0/4 .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
1
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
12,5 mm
Höhe:
124 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
114 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 446,40*
€ 491,81*
Frei Haus
ab € 449,94*
€ 498,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 455,91*
€ 503,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 473,80*
€ 519,51*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,78*
€ 521,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,38*
€ 599,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,11*
€ 591,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,08*
€ 574,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,30*
€ 557,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,91*
€ 542,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.