| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71842732 Herst.-Nr.: 6490652306 EAN/GTIN: 4024337027000 |
| |
|
| | |
| Magnetschalter Kodiert MAK-5236-3 Kodierter Magnetschalter, 1 Schließer und 1 Öffner im Sicherheitskreis, Gehäuse - Kunststoff, 3 mtr. Kabel. Mit passender Auswertung (z. B. BERNSTEIN MÜZ) für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen nach DIN EN 14119 geeignet. Weitere Informationen: | | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 2 | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | Reedkontakt | Breite des Sensors: | 26 mm | Höhe des Sensors: | 13 mm | Länge des Sensors: | 43 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,83* | € 39,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,95* | € 39,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,90* | € 40,24* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,17* | € 41,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,70* | € 58,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|