Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Runtime Advanced flexi 6AV2104-4FF07-0AE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71664119
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21044FF070AE0
EAN/GTIN:
     4047622946619
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
SIMATIC WinCC flexible Runtimesoftw...
siemens simatic wincc
simatic wincc

SIMATIC WinCC Runtime Advanced flexi 6AV2104-4FF07-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V17, Upgr WinCC flexible 2008 Runtime 2048 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V17, Runtimesoftware im TIA Portal, Single License, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.
Weitere Informationen:
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 831,21*
€ 919,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 820,50*
€ 920,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 842,03*
€ 928,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 924,95*
€ 1.014,91*
Frei Haus
ab € 961,16*
€ 1.080,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,62*
€ 1.105,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,77*
€ 1.085,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,27*
€ 1.048,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,34*
€ 1.026,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,03*
€ 1.002,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.