Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Runtime Advanced flexi 6AV2104-4FF07-0AE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71664119
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21044FF070AE0
EAN/GTIN:
     4047622946619
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
SIMATIC WinCC flexible Runtimesoftw...
siemens simatic wincc
simatic wincc

SIMATIC WinCC Runtime Advanced flexi 6AV2104-4FF07-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V17, Upgr WinCC flexible 2008 Runtime 2048 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V17, Runtimesoftware im TIA Portal, Single License, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.
Weitere Informationen:
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 831,21*
€ 919,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 820,50*
€ 920,41*
Frei Haus
ab € 842,03*
€ 928,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 924,95*
€ 1.014,91*
Frei Haus
ab € 961,16*
€ 1.080,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,89*
€ 1.094,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,37*
€ 1.075,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,75*
€ 1.038,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,96*
€ 1.016,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,21*
€ 989,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.