Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71652004 Herst.-Nr.: LMC058LF42 EAN/GTIN: 3595864110707 |
| |
|
| | |
| Kompakter Grundkörper, 42 E/A, 24V-DC-Versorgu LMC058LF42 SPS-Steuerung Modicon M258Motion Controller Modicon LMC058. Motion Controller Modicon LMC058, 24 V c - Versorgung. Kompakter Grundkörper, 42 E/A, 24V DC,einschließlich 8 Zählereingänge mit je 200kHz sowie 4 Reflexausgängen. Schnittstellen 1 RJ45-Anschluss, Ethernet1 SUB-D-Steckverbinder (9-polig), CANopen-Master1 SUB-D-Steckverbinder (9-polig), CANmotion-Master1 SUB-D-Buchsenstecker (15-polig). Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der Relaisausgänge: | 12 | Ausführung: | kompakt | Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): | 0 ms | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.073,03* | € 1.166,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.088,41* | € 1.171,91* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.087,83* | € 1.176,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.106,91* | € 1.192,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.111,93* | € 1.197,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|