Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0322898 Herst.-Nr.: LMC058LF42 EAN/GTIN: 3595864110707 |
| |
|
| | |
| SPS-Steuerung Modicon M258Motion Controller Modicon LMC058. Motion Controller Modicon LMC058, 24 V c - Versorgung. Kompakter Grundkorper, 42 E/A, 24V DC,einschlie?lich 8 Zahlereingange mit je 200kHz sowie 4 Reflexausgangen. Schnittstellen 1 RJ45-Anschluss, Ethernet1 SUB-D-Steckverbinder (9-polig), CANopen-Master1 SUB-D-Steckverbinder (9-polig), CANmotion-Master1 SUB-D-Buchsenstecker (15-polig). Master-Encoder USB-A-Anschluss Programmubertragung 1 USB-B-Mini-Anschluss, Softwareprogrammierung 1 RJ45-Anschluss serielle Schnittstelle RS232/RS485. Eingange 26 x 24 V c, digitale Eingange, einschlie?lich 8 Zahlereingangen (200 kHz). Ausgange 16 digitale Transistorausgange (0,5 A), einschlie?lich 4 Reflexausgangen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.073,54* | € 1.172,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.078,42* | € 1.177,81* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.085,83* | € 1.182,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.101,30* | € 1.198,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.109,25* | € 1.203,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|