Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deck-/Bodenblech o.Flansch 5-feldbreit, T 800mm PTBO1270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71578568
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007166A0000
EAN/GTIN:
     8015646808813
Suchbegriffe:
Bodenblech
Flanschplatte
striebl & john flanschplatte
flanschplatte

Deck-/Bodenblech o.Flansch 5-feldbreit, T 800mm PTBO1270

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
13,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,79*
€ 92,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,88*
€ 92,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,27*
€ 94,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,53*
€ 99,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX068735R9999
ab € 6,79*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008109A0000
ab € 27,43*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009398A0000
ab € 35,00*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008057A0000
ab € 39,44*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008058A0000
ab € 45,78*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008059A0000
ab € 78,33*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009354A0000
ab € 27,29*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002309B0000
ab € 36,52*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002233B0000
ab € 20,81*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002239B0000
ab € 23,08*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002322B0000
ab € 41,99*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002214B0000
ab € 28,93*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002220B0000
ab € 30,62*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005095B0000
ab € 22,98*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002318B0000
ab € 41,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.