| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71574902 Herst.-Nr.: NSYSFNHS1HD EAN/GTIN: 3606486521373 |
| |
|
| | |
| Griff mit Schlüssel 1242E NSYSFNHS1HD Dieser Griff ist ein verriegelbares Ersatzteil für PanelSeT SFN für elektrische Gehäuse im Freien. Er verfügt über ein Feld zur Kennzeichnung des Gehäuses mit den Abmessungen 21x17 mm, das durch einen Etikettenrahmen geschützt ist. Er besteht aus dem Griff, einem zylindrischen EinBausatz für den Schlüssel 1242E, zwei Schlüsseln, einer Vorhängeschlossstange und Befestigungselementen. Weitere Informationen: | | Ausführung des Handgriffes: | Knebelgriff | Knebel: | ja | Hängeschlossverriegelung: | nein | Drehstangenschloss (Dreipunktschließung): | nein | Art der Schließung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,17* | € 46,96* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,40* | € 47,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,98* | € 47,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|