| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71572391 Herst.-Nr.: LVS04234 EAN/GTIN: 3606481884008 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Kabeldurchfüh rung, Frontplatte LVS04234 PrismaSeT P. Kabeldurchführung für eine Verdrahtung durch eine Frontplatte. 10 Stück Kabeldurchführung im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 27 mm | Höhe: | 17 mm | Tiefe: | 15 mm | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9001 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,46* | € 13,33* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,47* | € 13,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,75* | € 13,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,93* | € 14,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,72* | € 15,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|