Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, 735x535x270 UCPT750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71572068
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     UCPT750
EAN/GTIN:
     8713574100053
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank

Wandgehäuse, 735x535x270 UCPT750

Wandgehäuse, 735x535x270, Kompakter Schrank, 1 Sichttür, ohne MP, Polyester, IP66
Weitere Informationen:
Breite:
535 mm
Höhe:
735 mm
Tiefe:
270 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7,04
Mit Montageplatte:
nein
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 387,31*
€ 456,49*
Frei Haus
ab € 378,78*
€ 457,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 393,62*
€ 461,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,03*
€ 548,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,96*
€ 517,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,73*
€ 503,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,62*
€ 468,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
UMPZ750
ab € 29,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.