Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Sockel-Blenden H:100mm, f. T:400mm 2820.410 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71569990
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2820410
EAN/GTIN:
     4028177942530
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken

AX Sockel-Blenden H:100mm, f. T:400mm 2820.410 (VE2)

AX Sockel-Blenden, seitlich, Höhe: 100 mm, für Tiefe: 400 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Höhe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 24,68*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,97*
€ 25,50*
1 Tag
5
pro Paket
€ 6,40*
ab € 19,14*
€ 25,51*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,25*
€ 25,68*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,15*
€ 29,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,27*
€ 34,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,89*
€ 34,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,15*
€ 32,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,97*
€ 30,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.