Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Sockel-Blenden seitlich 2820.320 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71569369
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2820320
EAN/GTIN:
     4028177942646
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken

AX Sockel-Blenden seitlich 2820.320 (VE2)

AX Sockel-Blenden, seitlich, Höhe: 200 mm, für Tiefe: 300 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 27,95*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,60*
€ 28,75*
24 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 21,70*
€ 28,75*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,94*
€ 29,07*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 25,35*
€ 33,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,31*
€ 39,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,35*
€ 33,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.