Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür links für FW54U.. FZ012F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tür links für FW54U.. FZ012F
Tür links für FW54U.. FZ012F
Artikel-Nr.:
     6012B-71557165
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ012F
EAN/GTIN:
     3250612763627
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalterabdeckung

Tür links für FW54U.. FZ012F

Tür, univers FW, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 800x1050mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
498 mm
Höhe:
769 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,51*
€ 117,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,46*
€ 118,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,80*
€ 119,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,26*
€ 123,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,03*
€ 129,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.