Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll-Rahmen SF/SM 868mm, schwenkbar NSYRSWP18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19 Zoll-Rahmen SF/SM 868mm, schwenkbar NSYRSWP18
19 Zoll-Rahmen SF/SM 868mm, schwenkbar NSYRSWP18
Artikel-Nr.:
     6012B-71552763
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSWP18
EAN/GTIN:
     3606480067365
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

19 Zoll-Rahmen SF/SM 868mm, schwenkbar NSYRSWP18

Räumliches SF/SM Teil 19 Zoll Schwenkregal. Breite 868 mm. Elektronische Anwendung. Montage im vorderen Teil des Gehäuses. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
868 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
863,29999999 mm
Tiefe:
868 mm
Max. Belastbarkeit:
36 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,71*
€ 282,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,31*
€ 282,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 248,26*
€ 284,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 272,16*
€ 309,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 294,57*
€ 336,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.