Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71552646 Herst.-Nr.: NSYRCKP12 EAN/GTIN: 3606480066948 |
| |
|
| | |
| 19 Zoll-Teilrahmen SF/SM fest, 600mm NSYRCKP12 SF/SM partielles 19-Zoll-Teilmodulträger. Breite 600 mm. Elektronische Anwendung. Montage auf dem Gehäuseoberteil. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche. 2 Stützen und Befestigungselemente inklusive. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 600 mm | Breite: | 600 mm | Höhe: | 600 mm | Tiefe: | 60 mm | Max. Belastbarkeit: | 2 kg | Werkstoff: | Metall | Farbe: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,80* | € 75,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,90* | € 75,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,99* | € 76,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,78* | € 82,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 70,54* | € 88,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|