Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Montageprofil für AE H=4 SV 9666.754 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.754
Rittal SV 9666.754
Artikel-Nr.:
     6012B-71551818
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666754
EAN/GTIN:
     4028177679931
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör

ISV Montageprofil für AE H=4 SV 9666.754 (VE2)

SV Montageprofil (ISV), 4 HE (600 mm), für AE
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Bemessungsstrom:
0 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 16,80*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,36*
€ 17,33*
1
€ 5,95*
ab € 12,51*
€ 17,54*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 17,58*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,36*
€ 20,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,09*
€ 23,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.