Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler XMLBS04B2S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLB-Druckschalter 4 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 4 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 4 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Artikel-Nr.:
     6012B-71169570
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLBS04B2S11
EAN/GTIN:
     3389110471250
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil

Druckregler XMLBS04B2S11

OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML B. XMLB-Druckschalter, 2 Schaltp. Anschluss Pg13, Druckbereich 4 bar (Über-druck 30 bar), Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meerwasser. Luft bis +160 °C. einstellbare Hysterese. Einstellbereich -1-500 bar.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
4000 hPa
Einschaltdruck:
0,25..4 bar
Anfangseinstellung:
250..4000 hPa
Ausschaltdruck:
0,1..3,66 bar
Endeinstellung:
100..3660 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
2,12 bar
Max. Prüfdruck:
37,5 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,74*
€ 245,63*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,68*
€ 246,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 213,25*
€ 248,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,99*
€ 254,18*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 261,33*
€ 296,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.