| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71156339 Herst.-Nr.: 319309 EAN/GTIN: 4015609016389 |
| |
|
| | |
| Kupplung 16A 3P 400V 9h IP67 319309 WALTHER Kupplung 16A 3P 400V 9h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss, und Trompetenverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 3000 | Schutzart (IP): | IP67 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 48,74* | € 63,20* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 49,08* | € 63,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 49,70* | € 64,65* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,12* | € 65,94* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 57,84* | € 73,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|