Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor Pro T System Design Nickelmetall. MTN6185-6050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastsensor Pro T, System Design, Nickelmetallic, Temperaturfühler, Modus Berührungslos
Tastsensor Pro T, System Design, Nickelmetallic, Temperaturfühler, Modus Berührungslos
Artikel-Nr.:
     6012B-71079334
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN6185-6050
EAN/GTIN:
     3606481047700
Suchbegriffe:
Drucktaster
Tastsensor
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter

Tastsensor Pro T System Design Nickelmetall. MTN6185-6050

KNX Tastsensor Pro T in Farbe Nickelmetallic. Er verfügt über einen integrierten Temperatursensor und einen berührungslosen Bedienmodus (Gestensteuerung). Die dazu passende Einbaudose kann flächenbündig in die Wand eingelassen werden. Der KNX Tastsensor Pro T ist aus Kunststoff gefertigt und daher sehr zuverlässig und widerstandsfähig. Dieser Tastsensor Pro T passt zum System Design.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
possible only with antiUNtheft accessory
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 113,24*
€ 145,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 117,84*
€ 151,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
MTN6270-0000
€ 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.