Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor Pro T, System Design, Nickelmetallic, Temperaturfühler, Modus Berührungslos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastsensor Pro T, System Design, Nickelmetallic, Temperaturfühler, Modus Berührungslos
Tastsensor Pro T, System Design, Nickelmetallic, Temperaturfühler, Modus Berührungslos
Artikel-Nr.:
     C7775-MTN6185-6050
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN6185-6050
EAN/GTIN:
     3606481047700
Suchbegriffe:
Drucktaster
Tastsensor
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
KNX Tastsensor Pro T in Farbe Nickelmetallic. Er verfügt über einen integrierten Temperatursensor und einen berührungslosen Bedienmodus (Gestensteuerung). Die dazu passende Einbaudose kann flächenbündig in die Wand eingelassen werden. Der KNX Tastsensor Pro T ist aus Kunststoff gefertigt und daher sehr zuverlässig und widerstandsfähig. Dieser Tastsensor Pro T passt zum System Design. Dieses Gerät ist mit einer LED ausgestattet, die im Dunkeln sanft leuchtet. Außerdem ist es halogenfrei. Die lackierte Oberflächenbehandlung trägt zu einem klaren, transparenten und harten Schutz bei. Die IP-Schutzart dieses Geräts ist IP20. Und es ist quecksilberfrei. KNX und der Tastsensor Pro T vereint alle wesentlichen Gebäudefunktionen wie Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage oder Beschattung in einem intelligenten System. KNX hilft, die Betriebskosten zu senken, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt, Installationszeit zu sparen sowie die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an zukünftige Entwicklungen zu erhöhen.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit LED-Anzeige:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Bussystem Funkbus:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Display:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Tasten:
1
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, Tastsensor Pro, KNX Tastsensor Pro, KNX, Gestensteuerung, Berührungslos
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 145,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
MTN6270-0000
€ 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.