Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect Box Lizenz 5 Jahre IoT CWG.L5-IOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Connect Box Lizenz 5 Jahre IoT CWG.L5-IOT
Artikel-Nr.:
     6012B-71079164
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P55695L100A300
EAN/GTIN:
     4047625028244
Suchbegriffe:
Siemens Lizenzen
siemens lizenzen

Connect Box Lizenz 5 Jahre IoT CWG.L5-IOT

5 Jahre Cloud Lizenz IoT für Connect Box
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.148,14*
€ 1.264,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.158,01*
€ 1.277,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,48*
€ 1.520,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,37*
€ 1.520,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,18*
€ 1.487,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,14*
€ 1.448,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,01*
€ 1.378,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.