Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71078345 Herst.-Nr.: S55720S572 EAN/GTIN: 4047625024208 |
| |
|
|  |  |
 | IAQ-Multisensor BACnet IP QNA2700D.BA1 Der IAQ-Multisensor ist ein universelles IoT-Gerät zur Überwachung der Luftqualität in kleinen und mittleren Räumen im Gebäude. - Spannungsversorgung individuell über: USB Typ C, PoE IEEE802.3af, 12...24V AC/DC - Messdaten stehen unmittelbar nach Spannungsversorgung zur Verfügung: T, r.F., CO2, TVOC, PM2.5, Licht und Lautstärke. - Display mit Luftqualitätsampel und Luftqualitätsscore. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Mehrfach-Sensor | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 822,92* | € 923,82* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 814,95* | € 924,35* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 830,23* | € 932,59* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.008,50* | € 1.142,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|