Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IAQ-Multisensor BACnet IP QNA2700D.BA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IAQ-Multisensor BACnet IP QNA2700D.BA1
IAQ-Multisensor BACnet IP QNA2700D.BA1
Artikel-Nr.:
     3517A-71078345
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55720S572
EAN/GTIN:
     4047625024208
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Feuchtefühler

IAQ-Multisensor BACnet IP QNA2700D.BA1

Der IAQ-Multisensor ist ein universelles IoT-Gerät zur Überwachung der Luftqualität in kleinen und mittleren Räumen im Gebäude. - Spannungsversorgung individuell über: USB Typ C, PoE IEEE802.3af, 12...24V AC/DC - Messdaten stehen unmittelbar nach Spannungsversorgung zur Verfügung: T, r.F., CO2, TVOC, PM2.5, Licht und Lautstärke. - Display mit Luftqualitätsampel und Luftqualitätsscore.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 822,92*
€ 923,82*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 814,95*
€ 924,35*
Frei Haus
ab € 830,23*
€ 932,59*
Frei Haus
ab € 1.008,50*
€ 1.142,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,82*
€ 1.099,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,42*
€ 1.079,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,23*
€ 1.039,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,81*
€ 1.013,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,92*
€ 979,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.