|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71078336 Herst.-Nr.: 8120200 EAN/GTIN: 4003468810088 |
| |
|
|  |  |
 | Digital-Uhrenthermostat RAMSES 812 top3 Digital-Uhrenthermostat für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raumtemperatur, Netzversion, Montage auf UP-Dose oder Wandaufbau möglich, Bedienung am Gerät oder per App, Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und Uhrenthermostat, keine Kommunikation über das Internet, Einstellungen bequem per App mit intuitiver Bedienung vom Smartphone oder Tablet aus, Erhöhter Bedienkomfort, 3 individuell programmierbare Wochenprogramme, sowie Komfort-, Eco- und Absenkfunktion, Geeignet für energiesparende Raumtemperaturregelung in Einfamilienhäusern, Etagenwohnungen, etc. Weitere Informationen:  |  | Regelungsart An/Aus: | ja | Regelungsart modulierend: | nein | Kommunikationsprotokoll: | sonstige | Art der Spannungsversorgung: | 230 V | Anschluss: | drei-/vieradrig | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 2..30 °C | Sensor extern: | nein | Mit thermischer Rückführung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Digitaler Klimaregler, Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Digitaler Temperaturregler, Digitales Thermostat, Digitalthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat theben, uhrenthermostat |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 109,17* | € 138,98* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 108,05* | € 139,70* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 115,61* | € 144,50* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 117,54* | € 146,35* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 124,54* | € 155,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|