Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartTouch 10 schwarz/Satingold ST/U10.3.11-825


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SmartTouch 10 schwarz/Satingold ST/U10.3.11-825
SmartTouch 10 schwarz/Satingold ST/U10.3.11-825
Artikel-Nr.:
     6012B-71078219
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA310050B0003
EAN/GTIN:
     6955891819580
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

SmartTouch 10 schwarz/Satingold ST/U10.3.11-825

Frei konfigurierbares 10-Zoll Touchpanel, das intelligente Hausautomation und Türkommunikation in einem Gerät für Wohnanwendungen, Hotels und gewerbliche Gebäude vereint.
Das SmartTouch 10 bietet die Steuerung und Überwachung des Busch-free@home®- oder KNX-Systems sowie die vollständige Integration von Busch-Welcome®.
Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Anlage mit einem Gerät: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung sowie verschiedene Steuerelemente für RGBW-Farbsteuerung, HLK-Anwendungen und Audio-Bedienung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Bedienelement
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.023,92*
€ 1.111,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.016,36*
€ 1.112,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.030,42*
€ 1.122,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.077,45*
€ 1.172,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,54*
€ 1.320,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,41*
€ 1.335,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,60*
€ 1.307,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,53*
€ 1.276,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,42*
€ 1.226,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6226/T
€ 25,77*
Zubehör
Busch-Jaeger
8300-0-0046
€ 169,14*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006136A0211
€ 51,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.