Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe anth Taster-Modul 1f.1/0 MEG5211-6034


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippe anth Taster-Modul 1f.1/0 MEG5211-6034
Wippe anth Taster-Modul 1f.1/0 MEG5211-6034
Artikel-Nr.:
     6012B-71063955
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5211-6034
EAN/GTIN:
     4042811200374
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe

Wippe anth Taster-Modul 1f.1/0 MEG5211-6034

Für System Design. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit Taster-Modul Basic, 1fach System Design MEG5110-60xx. Taster-Modul Comfort, 1fach System Design MEG5111-60xx. Wiser Taster-Modul, 1fach System Design MEG5113-60xx. Nebenstelle Plus, 1fach System Design MEG5119-60xx. Material Thermoplast lackiert. Farbe Anthrazit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
polycarbonate
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 7,04*
€ 10,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,95*
€ 10,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 10,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,97*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG4010-6520
€ 29,23*
Zubehör
Merten
MEG4010-6503
€ 32,96*
Zubehör
Merten
MEG4010-6552
€ 30,14*
Zubehör
Merten
MEG4010-6550
€ 26,99*
Zubehör
Merten
MEG4010-6534
€ 6,04*
Zubehör
Merten
MEG4010-6536
€ 8,44*
Zubehör
Merten
MEG4010-6535
€ 3,87*
Zubehör
Merten
MEG4020-6534
€ 8,64*
Zubehör
Merten
MEG4030-6534
€ 16,17*
Zubehör
Merten
MEG4040-6534
€ 22,83*
Zubehör
Merten
MEG4050-6534
€ 26,06*
Zubehör
Merten
MEG4010-6547
€ 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.