Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71061019 Herst.-Nr.: EC10430343 EAN/GTIN: 4015120430343 |
| |
|
| | |
| KNX-Jalousieaktor 4-fach 10A 2-Kanal CU-DIN SB 2-CH10AKNX KNX-Hutschienenmodul. Jalousieaktor 4-fach mit 2 Kanälen. 10A Schaltleistung und Positionsrückmeldung. Statusrückmeldung. Prioritätsvorwahl Positionsspeicher bei Spannungsunterbrechung. Statuswiederherstellung. Sicherheitsfunktionen. Überlastungsschutz. Manuelles Übersteuern. Modi für Lamellen und Rollos. Szenensteuerung. Automatik Modus. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,36* | € 137,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 112,43* | € 138,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,89* | € 139,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,06* | € 143,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,12* | € 144,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|