Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71050345 Herst.-Nr.: 4072TSM EAN/GTIN: 4011377036710 |
| |
|
|  |  |
 | KNX Tastsensor-Modul Standard 2-fach 4072 TSM für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: .. 402 TSA .. für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP .. Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 2fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 83,13* | € 104,37* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 83,13* | € 104,49* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 87,13* | € 108,63* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 88,58* | € 110,38* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 148,98* | € 183,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|