Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für T-Stück B400mm RTD 400 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für T-Stück B400mm RTD 400 A2
Artikel-Nr.:
     6012B-70964892
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6038666
EAN/GTIN:
     4012197408336
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel

Deckel für T-Stück B400mm RTD 400 A2

Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,07*
€ 237,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,59*
€ 238,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 201,85*
€ 245,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,07*
€ 285,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.