Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Kreuzung B100mm Edelstahl, A4 RKD 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Kreuzung B100mm Edelstahl, A4 RKD 100
Artikel-Nr.:
     6012B-70964739
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7027880
EAN/GTIN:
     4012197408633
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel

Deckel für Kreuzung B100mm Edelstahl, A4 RKD 100

Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,42*
€ 372,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,24*
€ 373,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 315,17*
€ 376,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,35*
€ 446,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,76*
€ 432,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,83*
€ 416,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.