Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-T-Stück 60x302mm RTAC 60.300 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax Anbau T-Stk f.KR RTAC 60.300 S 60x302mm m.ungel.Seitenh.CITO Stahl
Niedax Anbau T-Stk f.KR RTAC 60.300 S 60x302mm m.ungel.Seitenh.CITO Stahl
Artikel-Nr.:
     6012B-70960201
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTAC 60.300 S
EAN/GTIN:
     4013339092468
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück (Kabelrinne)
niedax abzweigstück
abzweigstück (kabelrinne)

Anbau-T-Stück 60x302mm RTAC 60.300 S

Anbau T-Stück, für Kabelrinnen, steckbar mit der CITO Kabelrinne RLVC..., zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, mit Rastschlaufen, zusätzlichen Verbinderlochungen, integriertem Stoßstellenverbinder und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Verwendbar für : CITO Kabelrinne RLVC.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
302 mm
Innenradius:
99 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelwannenabzweigstück, Kabelwannenanbauabzweig, Rinnenabzweiger, Rinnen-Anbaustück, Anbau-T-Stück, Verbinder, Kabelpritschenabzweigstück, Kabelpritschenanbauabzweig, Kabelrinnenabzweiger, Kabeltrassenabzweigstück, Kabeltrassenanbauabzweig, Kabelbahnanbauabzweigstück, Kabelbühnenabzweiger, Kabelbahnabzweiger, Bühnenabzweiger, T-Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,36*
€ 74,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,45*
€ 74,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 76,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,74*
€ 81,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,37*
€ 102,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.