Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Grundprofil BRS 70x170 OT 80 vz BRS651708 VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70765326
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS651708VERZ
EAN/GTIN:
     4012740875172
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
t-stück stahl
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück Grundprofil BRS 70x170 OT 80 vz BRS651708 VERZ

T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm verzinkt. T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
68 mm
Breite des Abzweigs:
170 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Haubenformteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager t-stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,80*
€ 88,43*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,90*
€ 88,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,95*
€ 89,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,19*
€ 89,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,72*
€ 91,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.