| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70750070 Herst.-Nr.: GSAG 170AT60 W EAN/GTIN: 4013339844142 |
| |
|
| | |
| Abdeckbügel GSAG 170AT60 W Weitere Informationen: | | Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: | 170 mm | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: | 60 mm | Ausführung: | Kanalschnittkaschierung | Form: | asymmetrisch | Befestigungsart: | aufrastbar | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,92* | € 16,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,01* | € 17,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,81* | € 18,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,42* | € 18,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,53* | € 19,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|