Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandhalter-Adapter f. Fl 30mm FLA30 FB KF K SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70455941
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253021
EAN/GTIN:
     4013364022256
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn

Flachbandhalter-Adapter f. Fl 30mm FLA30 FB KF K SW

Flachleitungsadapter zum Aufschnappen auf Dachleitungshalter Typ FB und KF, für Flachleiter 30 mm. Ausführung mit lose Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 30mm, Blitzableitermaterial, Erdungszubehör, Blitzschutzmaterial, Erdungsverbinder, Erdungsmaterial-Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,70*
50
€ 5,46*
ab € 0,6644*
€ 0,8844*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,6776*
€ 0,9076*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,92*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9076*
€ 1,08004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8676*
€ 1,03244
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8376*
€ 0,99674
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.