| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70367670 Herst.-Nr.: 00371964 EAN/GTIN: 4028854097898 |
| |
|
| | |
| Halbleiter-Sicherung 550A(In=250A)-AC690V 00371964 Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Halbleiter-Sicherung für die TYA Leistungssteller- Serie 550A (In=250A)-AC 690V. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH000 | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 550 A | Bemessungsspannung AC: | 700 V | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | ohne | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,14* | € 79,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,20* | € 82,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,48* | € 83,60* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,88* | € 87,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 69,99* | € 88,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|