Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 25A sfü KM NH2GG50V25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 25A sfü KM NH2GG50V25
Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 25A sfü KM NH2GG50V25
Artikel-Nr.:
     6012B-70365050
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N200802
EAN/GTIN:
     8430399028019
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2

Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 25A sfü KM NH2GG50V25

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, mersen nh-sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,06012*
€ 29,0301*
€ 5,46*
ab € 22,14003*
€ 30,41004*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,00002*
€ 34,25004*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,68*
€ 35,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,62001*
€ 37,78002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,25004*
€ 40,75755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,54003*
€ 39,91264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,56003*
€ 37,55644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,31002*
€ 36,06892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,11002*
€ 34,64092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,00002*
€ 29,75002
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,33334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.