Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb 230VAC,2TE f.LS 5ST3056


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70267572
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3056
EAN/GTIN:
     4001869533490
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter

Fernantrieb 230VAC,2TE f.LS 5ST3056

Fernantrieb Power 230V AC 2TE. für LS , FI Schutzschalter FI Blöcke , FI/LS Schalter Ein/ Ausschalter Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
universal
Zusatzeinrichtung:
Fernantrieb
Werkseitig angebaut:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,98*
€ 307,73*
Frei Haus
ab € 289,48*
€ 334,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,48*
€ 349,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 305,16*
€ 352,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,51*
€ 353,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,94*
€ 420,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,59*
€ 414,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,65*
€ 404,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,16*
€ 363,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.