Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV GAK ÜSS Typ 2 1 MPPT,MC4-Steckver. R9L2MC43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV GAK ÜSS Typ 2 1 MPPT,MC4-Steckver. R9L2MC43
PV GAK ÜSS Typ 2 1 MPPT,MC4-Steckver. R9L2MC43
Artikel-Nr.:
     6012B-70188119
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     R9L2MC43
EAN/GTIN:
     4015153843073
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Freischaltgehäuse

PV GAK ÜSS Typ 2 1 MPPT,MC4-Steckver. R9L2MC43

Generatoranschlusskasten (GAK) für Wechselrichter mit 1 MPPTracker, Schutz der DC-Seite mittels integrierten Überspannungsableiter Typ 2, Anschluss mittels MC4 Steckverbinder, IP67, Ucpv = 1100V, In/Imax =20kA/40kA, Up=<4,2kV
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Eingangsspannung DC:
1100 V
Breite:
200 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
170 mm
String-Absicherung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfestigkeit:
IK08
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,44*
€ 162,76*
€ 4,98*
ab € 128,53*
€ 163,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,29*
€ 169,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.