Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediafeld FB1 BH9 LexCom Home VX19RM8180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimediafeld FB1 BH9 LexCom Home VX19RM8180
Multimediafeld FB1 BH9 LexCom Home VX19RM8180
Artikel-Nr.:
     6012B-70187616
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VX19RM8180
EAN/GTIN:
     4015153815254
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

Multimediafeld FB1 BH9 LexCom Home VX19RM8180

Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 8x vollflächige Multimedia-Montagefläche zur Aufnahme von LexCom Zubehör in Steck- und Schraubtechnik
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
20 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 95,36*
€ 98,98*
€ 4,98*
ab € 99,22*
€ 103,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,93*
€ 105,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,43*
€ 107,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,33*
€ 115,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.