|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-70187607 Herst.-Nr.: VT17MA8520 EAN/GTIN: 4015153815162 |
| |
|
|  |  |
 | Multimediafeld mit APZ FB1 BH7 LexCom Home VT17MA8520 Multimediafeld LexCom Home mit APZ bestehend aus: 1x PE-Klemme, 2,5 mm², 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen, APZ-Raum inkl. RJ45-Schnittstelle Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 1050 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 150 mm | Anzahl der DIN-Schienen: | 1 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 8 | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 151,13* | € 186,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 157,02* | € 193,25* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 163,14* | € 200,83* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 314,75* | € 371,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|