Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Gehäuse Ersatztür BH3 FB2 ABNRY203T00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Gehäuse Ersatztür BH3 FB2 ABNRY203T00
R-Gehäuse Ersatztür BH3 FB2 ABNRY203T00
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70187129
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY203T00
EAN/GTIN:
     4015153825659
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

R-Gehäuse Ersatztür BH3 FB2 ABNRY203T00

Zubehör bestehend aus: Ersatz-Volltür für R-Gehäuse, links, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, ohne Schließung
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
513 mm
Höhe:
489 mm
Tiefe:
19 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 73,79*
€ 94,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,88*
€ 94,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,03*
€ 97,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.