Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestergehäuse U-GEH.CPS-330 EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyestergehäuse U-GEH.CPS-330 EPDM
Artikel-Nr.:
     6012B-70187067
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5334000000
EAN/GTIN:
     4024337066177
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse

Polyestergehäuse U-GEH.CPS-330 EPDM

Die Leergehäuse haben eine international anerkannte und zertifizierte Prüfstelle durchlaufen und wurden mittels Baumusterprüfung für den Einsatz in staub- und gasexplosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX und IECEx bescheinigt. Die Gehäuse dienen als Schutz für mechanische und elektrische Geräte und Komponenten. Schutzart IP66, Betriebstemperatur max.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
91 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
560 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 219,79*
€ 268,45*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 242,94*
€ 269,95*
1
Frei Haus
ab € 226,78*
€ 272,45*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 228,77*
€ 274,21*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 277,93*
€ 307,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.